TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad occhiello
Bullone ad occhiello DIN 444b
55790
55790.060.045
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
Eye bolt DIN 444 B Stainless steel A4 50 M6X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
14.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
45
P
1
s (max.)
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
444-B
Numeri di articolo
Numero articolo
55790.060.045
EAN
8715494133777
UBB
500571461234
UNSPSC
31161610
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare