text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm


Numero articolo 7J043661
Forma Giunto dritto
Materiale Brass
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.2
Connessione a filetto Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Dimensione del raccordo filettato (pollici) 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Giunto dritto
Materiale Brass
Diametro del connettore del tubo flessibile (mm) 7.2
Connessione a filetto Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 16
Con valvola a chiusura automatica No
Dimensione del raccordo filettato (pollici) 3/8 di pollice
marca Ewo
Codice merceologico
Model OK

Numeri di articolo

Numero articolo 7J043661
EAN 4030875000368
UBB 500583147797
UNSPSC 40141720
Nr articolo produttore  308.021
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.