text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 8.00mm

Numero articolo 3D019429
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 37
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 79
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 37
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Dormer
Codice merceologico 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3D019429
EAN 7320760589656
UBB 500631138020
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0228.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.