Deburring discs
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
7Q274130
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
Disco a tazza Klingspor 125 x 8,5 x 22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7Q274130
Applicazione
Macinazione
Spessore (mm)
8.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Macinazione
Spessore (mm)
8.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per calcestruzzo/pietra
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.2
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
5.5
Altezza del segmento (mm)
7.2
Segmentazione
Altro
Numero di segmenti
20
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Q274130
EAN
4014855218646
UBB
500636791666
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
325378