text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical mounting type D and KD Steel/natural rubber Zinc plated D30/20


Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. D/KD
Weight per piece (g) 31
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 20
marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. D/KD
Weight per piece (g) 31
Info
  • Extension material natural rubber 55°/60° Shore.A
Codice merceologico

Dimensioni

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Max. compression load (N) 350
Type D30/20

Numeri di articolo

Numero articolo 57779.030.020
EAN 8715494468398
UBB 500505754845
UNSPSC 26101765

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.