text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw Phillips DIN 966 A-H Steel Zinc plated 4.8 M6X20


Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Raised countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.78
Codice merceologico

Dimensões

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
No. cross recess 3
P 1

Padrões

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Números do artigo

Referência 24691.060.020
EAN 8715492643704
UBB 951353511466
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.