Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
55340
55340.080.020
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
Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Stainless steel A4 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
14.2
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k
6
L (mm)
20
No. cross recess
4
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7985
ISO
≈7045
Numeri di articolo
Numero articolo
55340.080.020
EAN
8715492343642
UBB
950353894369
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare