text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M5X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.91
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 28
k 3.8
L (mm) 16
Nr. fenda 2
P 0.8

Padrões

ISO ≈7045
DIN 7985

Números do artigo

Referência 51340.050.016
EAN 8715492283825
UBB 950353285584
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.