text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 C-H Steel Zinc plated black passivated ST4,2X45MM

Specificaties

Diametro 4.2 mm
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Self tapping thread

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
No. cross recess 2
P 1.4

Normeringen

NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 26403.042.045
UBB 500687126812
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.