text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST4,8X70MM


Cikkszám
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 4.8 mm
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.68
HS- en goederencode 7318141090

Méretek

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 70
No. empreinte cruciforme 2
P 1.6

Szabványok

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Cikkszámok

Cikkszám 55681.048.070
EAN 8715494556200
UBB 500634538697
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.