text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk oz thread rolling screw Steel Zinc plated 1/4-20X2.1/4

Spezifikationen

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 2.1/4 Inch
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse

Maße

A (max.) 0.507
H (max.) 0.153
No. cross recess 3
TPI 20

Normen

ASME B18.6.4 C

Artikelnummern

Artikelnummer 26559.063.057
EAN 8712423027367
UBB 500656787867
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.