Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08250
08250.060.090
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
22.8
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
90
m
5
P
1
fn (max.)
4.6
s
10
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.060.090
EAN
8715492554987
UBB
950351602095
UNSPSC
31161612
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare