text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Steel Zinc plated 8.8 M6X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 1
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 60 mm
Threaded pitch (P) 1
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.73
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 60
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standard

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numeri di articolo

Numero articolo 08320.060.060
EAN 8717077066564
UBB 500645159301
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.