text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt DIN 603 Stainless steel A2 70 M5X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P) 0.8
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 20 mm
Threaded pitch (P) 0.8
marca Fabory
Class 70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.5
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Standard

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Numeri di articolo

Numero articolo 51500.050.020
EAN 8715492293473
UBB 950351810987
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.