text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case


Numero articolo 7L150536
Tensione nominale (V) 180
Altezza 209
Capacità della batteria (Ah) 20
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 180
Altezza 209
Capacità della batteria (Ah) 20
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 63
Qualità della batteria Lithium-ions
Impostazione della coppia (Nm) 63
Peso senza batteria (kg) 106
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 550
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 2100
Numero di batterie incluse 2
Con caricabatterie
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 7L150536
EAN 4053423321524
UBB 500745967488
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019N3000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.