text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 20 1/4 di pollice con esagono incassato e larghezza tra le piastre 8 mm lunghezza 37 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato, Acciaio al cromo-vanadio

Article number
Diametro 12
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 28
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Packed per 1

Specifications

Diametro 12
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 28
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Description

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, * non standardizzato, Acciaio al cromo-vanadio

Article numbers

Article number G2205.080.001
EAN 4010886617854
UBB 240122058110
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6178570

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.