text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore K 19 1/2 pollici di larghezza tra le piastre 24 mm lunghezza 45 mm


Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Artikelnummer
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico 8204200000
Model K 19 24
Type Impact Socket

Beschreibung

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Artikelnummern

Artikelnummer G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6161410

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.