text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus Padlock 43 x 18mm Aluminum Purple 22 x 6.5mm Shackle 23mm Bracket


Numero articolo 5J377894
Colore White
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 22
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 43
Numero di chiavi 2
Custodia per il blocco del materiale Aluminium
Altezza grillo (mm) 23
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 18
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
Codice merceologico
Type Padlock

Numeri di articolo

Numero articolo 5J377894
EAN 4003318499395
UBB 500729730142
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  49939 5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.