text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kit filtro 5125 6000/7000 SERIE A2P3R Bianco


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.I filtri particolati 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro più adatto all'ambiente in cui si opera e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Referência Q4295.000.005
Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico No
Protegge dai gas acidi No
Embalado por 1

Especificações

Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico No
Protegge dai gas acidi No
Protegge dall'ammoniaca No
Protegge dalla metilammina No
Protegge dalla formaldeide No
Protegge dal mercurio No
Protegge dal cloro No
Protegge dal cloruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di zolfo No
Protegge dall'idrogeno solforato No
Protegge dal fluoruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di cloro No
marca 3M
Weight per piece (g) 538.8
Codice merceologico
Model 5125

Descrição

I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.I filtri particolati 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro più adatto all'ambiente in cui si opera e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Números do artigo

Referência Q4295.000.005
EAN 4046719131723
UBB 500614374501
UNSPSC 40161500
Artigo do fabricante nr 5125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.