RNA Automation mit Sitz in Birmingham, Großbritannien, ist auf automatisierte Zuführsysteme, Robotik und visuelle Inspektion spezialisiert. Vor der Einführung von Fabory Logic basierte die Nachversorgung mit Verbindungselementen auf manuellen Bestandskontrollen, der Freigabe durch den Einkauf und manuell erstellten Bestellungen.
Fabory führte RFID-gekennzeichnete Smart Bins sowie ein Weight Scale Cabinet ein, um die Bestandsüberwachung und Nachversorgung zu automatisieren. Innerhalb von drei Monaten meldete RNA keine Fehlbestände mehr und reduzierte den Zeitaufwand für Bestandskontrollen und die Bestelladministration von vier bis fünf Stunden pro Woche auf weniger als 30 Minuten.
Die Ergebnisse auf einen Blick
0
Gemeldete Fehlbestände nach der Einführung in den ersten drei Monaten.
200+ Stunden
Zurückgewonnene Arbeitsstunden durch weniger Bestandskontrollen und Bestelladministration.
<30 Min./Woche
Zeitaufwand für die Überwachung des automatisierten Systems nach der Einführung.
Die Herausforderung: manuelle Nachversorgung und Einkaufsadministration
Vor der Einführung von Fabory Logic folgte der Beschaffungsprozess für Verbindungselemente bei RNA einem traditionellen Modell. Ein Merchandiser führte vor Ort eine Bestandskontrolle durch, die Empfehlungen wurden anschließend von der Einkaufsabteilung geprüft und freigegeben, bevor eine Bestellung manuell erstellt und versendet wurde.
Dieser Prozess führte zu Verzögerungen in der Kommunikation und zu Engpässen bei der Nachversorgung. Außerdem musste das Einkaufsteam jede Woche mehrere Stunden für wiederkehrende administrative Aufgaben aufwenden.
Versäumte Bestandskontrollen oder verzögerte Freigaben konnten zu Fehlbeständen, Eilbestellungen und Produktionsunterbrechungen führen.
So funktionierte der manuelle Prozess
|
|
|
Zwei Technologien, ein automatisierter Nachversorgungsprozess
Fabory implementierte bei RNA zwei Technologien für das Bestandsmanagement: RFID-gekennzeichnete Smart Bins und ein Weight Scale Cabinet. Beide reduzieren den Bedarf an manuellen Bestandskontrollen und unterstützen die automatische Nachversorgung, sobald vordefinierte Bestandsschwellen erreicht werden.
|
|
Ergebnisse innerhalb von drei Monaten
RNA verzeichnete innerhalb von drei Monaten nach der Einführung des neuen Systems messbare Verbesserungen.
Vor der Installation kam es im Unternehmen zu fünf bis sechs Fehlbeständen pro Monat. Nach der Installation meldete RNA während des dreimonatigen Auswertungszeitraums keine Fehlbestände.
Das Einkaufsteam hatte zuvor vier bis fünf Stunden pro Woche für Bestandskontrollen und die Bestelladministration aufgewendet. Nach der Einführung reduzierte sich dieser Aufwand auf weniger als 30 Minuten pro Woche für die Überwachung des automatisierten Systems.
Laut Fallstudie konnten durch diese Veränderung mehr als 200 Arbeitsstunden zurückgewonnen werden.
Mehr Transparenz für den Einkauf
Das automatisierte System liefert außerdem aktuelle Bestandsdaten, die die Bedarfsplanung im Einkauf unterstützen.
Da Bestandsüberwachung und Nachversorgung automatisch erfolgen, kann das Einkaufsteam weniger Zeit für wiederkehrende Aufgaben der Bestandsverwaltung und mehr Zeit für den strategischen Einkauf aufwenden.
Die Reduzierung manueller Bestellschritte trägt zudem dazu bei, das Fehlerrisiko im Nachversorgungsprozess zu verringern.
„Die neuen Befestigungslösungen von Fabory UK sind eine hervorragende Ergänzung für unsere Betriebsabläufe. Die Lösungen passen nahtlos zum Geschäftsmodell von RNA Automation, das auf die Bereitstellung innovativer Automatisierungslösungen ausgerichtet ist.“
Kieron Young
Einkäufer, RNA Automation
Das Ergebnis: weniger Administration und mehr Bestandstransparenz
Durch die Kombination von RFID Smart Bins mit einer gewichtsbasierten Bestandsüberwachung wechselte RNA von einem manuellen Nachversorgungsprozess zu einem stärker automatisierten Ansatz.
Innerhalb von drei Monaten meldete RNA keine Fehlbestände und reduzierte den wöchentlichen Aufwand für die Bestandsadministration auf weniger als 30 Minuten. Die Fallstudie berichtet außerdem von mehr als 200 zurückgewonnenen Arbeitsstunden.
Aktuelle Bestandsdaten unterstützen die Bedarfsplanung im Einkauf, während die automatische Nachversorgung den Bedarf an manuellen Bestandskontrollen und der manuellen Erstellung von Bestellungen reduziert.
|
Automatisierte Nachversorgung von C-Teilen Kann automatisiertes Bestandsmanagement Ihren manuellen Verwaltungsaufwand reduzieren?Fabory unterstützt Hersteller mit automatisierten Lösungen zur Bestandsüberwachung und Nachversorgung, die darauf ausgelegt sind, den manuellen Aufwand bei der Verwaltung von Verbindungselementen und C-Teilen zu reduzieren. Sprechen Sie mit einem Fabory-Spezialisten |