text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7 XL AF 30 mm lunghezza 480 mm forma A acciaio CV extra lungo


Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Objednací číslo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 839
Protezione di isolamento 1000 V No
Baleno po 1

Specifikace

Lunghezza (m) 480
Larghezza chiave aperta (mm) 30
Protezione della superficie Cromato
Peso 839
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 30
Larghezza della testa a giorno (mm) 63
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 44.5
Altezza della testa a giorno (mm) 14
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 21.2
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 860
Codice merceologico 8204110000
Model 7 XL 30
Type Combination Spanner

Popis

Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Čísla materiálu

Objednací číslo G2112.300.001
EAN 4010886610176
UBB 240122579784
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6101780

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.