text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7 XL AF 10 mm lunghezza 190 mm forma A acciaio CV extra lungo


Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 190
Larghezza chiave aperta (mm) 10
Protezione della superficie Cromato
Peso 60
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 10
Larghezza della testa a giorno (mm) 24
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 16
Altezza della testa a giorno (mm) 5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8204110000
Model 7 XL 10
Type Combination Spanner

Descrizione

Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Numeri di articolo

Numero articolo G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6097300

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.