text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z bits, 7/64" x 89 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0P218114
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Size bit (mm) 30
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Beschreibung

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0P218114
EAN 4013288155498
UBB 500643360638
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059662001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.