text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 84 Lame combinée pour vis à six pans creux, 4 x 4 x 175 mm


Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Artikelnummer 81819.040.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6
Bilatéral Oui
Type de tête croisée Sans
Marque Wera
Poids par pièce (g) 38
Code Douanier 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Beschreibung

Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.

Artikelnummern

Artikelnummer 81819.040.001
EAN 4013288000569
UBB 203120157029
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002940001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.