text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6004 Joker S Self-setting spanner, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm


De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.

Article number 0S468795
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 154
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 13
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Longueur (m) 154
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 13
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Position de la mâchoire (°) 30
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6004 Joker
Type Adjustable Wrench

Description

De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.

Article numbers

Article number 0S468795
EAN 4013288211729
UBB 500711203850
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020100001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.