text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A2 5X80MM


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diamètre 5 mm
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 6.1
Info
  • Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Code Douanier 7318121090

Dimensions

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 80
Clé 25

Article numbers

Article number 51775.050.080
EAN 8715494513197
UBB 500621794329
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.