text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1/4-20X3.1/4

Specifiche

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 3.1/4 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 20
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U01200.025.0325
EAN 8717077340619
UBB 500620737758
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.