text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.5 1.1/2-6X8 Inch

Specifications

Diamètre 1.1/2 Inch
Longueur 8 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 6
Info
  • ft = filetage total

Dimensions

F 2.25
H 0.9375
LT (min.): L6 Inch 3.5
LT (min.): L≤6 Inch 3.25

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U01000.150.0800
EAN 8717077335967
UBB 500620693696
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.