text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 77.9
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M12
Longueur de fil (min.) 46
dk (max.) 22
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 6
L (mm) 100
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normes

DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Numéros d'articles

Numéro d'article 55110.120.100
EAN 8715494127813
UBB 500571384352
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.