text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N HSS-G, à queue réduite Ø 13,5 mm


Article number 9Z007081
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 13.5
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Article numbers

Article number 9Z007081
EAN 4007140260048
UBB 500584039118
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  2004135
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.