text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord rapide DN 7,2, filetage int. laiton filetage G 1/2 po. 19,20 mm EWO


Numéro d'article 2Y960932
Forme Coupleur droit
Matériau Laiton
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.2
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 1/2 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Coupleur droit
Matériau Laiton
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.2
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 1/2 pouce
Marque Ewo
Code Douanier
Model OK

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y960932
EAN 4030875000405
UBB 500581629218
UNSPSC 40141720
N° Article du fabricant 308.042
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.