text.skipToContent text.skipToNavigation

WD-40 Multi Spray in Spray Can 450mL


Article number B0400.001.900
Design Multispray
Packaging Spray can
Volume (ml) 450
Material Other
Fixed Yes
Fluid Yes
Brand WD-40
Packed per 1

Specifications

Design Multispray
Packaging Spray can
Volume (ml) 450
Material Other
Fixed Yes
Fluid Yes
Brand WD-40
Content (ml) 450
Content (g) 450
VOC content 66,92%
Food grade No
Viscosity 1 cSt
Weight per piece (g) 493
Commodity code 2710190
Model Smart Straw
Type Multi Spray

Description

WD-40 Connu comme étant « l’aérosol aux milliers d’usages », WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces !

Article numbers

Article number B0400.001.900
EAN 5032227310377
UBB 500511152075
UNSPSC 12181600
Manufacturer article nr  311218
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.