text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Disque à tronçonner 3,8X10/18,0X40


Numero articolo Q1112.003.400
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.2
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Adapté à l'asphalte Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 18
Hauteur de segment (mm) 3.8
Marque Optima

Numeri di articolo

Numero articolo Q1112.003.400
EAN 8595129311547
UBB 500512384479
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DA40025A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.