text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN ≈580 Acier C15E Brut 1.3/4

Numero articolo
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Filets par pouce 5

Specifiche

Diamètre 1.3/4 Inch
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Filets par pouce 5
Info
  • Le filetage Whitworth (BSW) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M).

Dimensioni

d1 1.3
d2 100
d3 166
d4 90
h 168
L 70

Standard

DIN ≈580

Numeri di articolo

Numero articolo 16040.444.001
EAN 8715492584281
UBB 950351678327
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.