text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision J 1 pour D. de trous de perçage12-25 mm longueu


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. - Taille de lalésage : Ø 12 - 25mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Artikelnummer K1059.110.001
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 12 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Non
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 12 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 8203200000
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. - Taille de lalésage : Ø 12 - 25mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.