text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ 86 8603-180MM


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission du levier est élevée pour une forte puissance de préhension. avec des mâchoires de préhension étroites - pour les situations de serrage qui requièrent un outil mince. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 12.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 5.0mm- Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 112- Capacités pour écrous : 40mm

Article number K1086.300.180
Izolace Ano
Délka (mm) 180
Šířka čelistí (mm) 40
Max. otvor klíče (mm) 35
Počet nastavení 15
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Délka (mm) 180
Šířka čelistí (mm) 40
Max. otvor klíče (mm) 35
Počet nastavení 15
Značka Knipex
Váha kusu (g) 250
HS kód 8204120000
Type Pliers Wrench

Description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission du levier est élevée pour une forte puissance de préhension. avec des mâchoires de préhension étroites - pour les situations de serrage qui requièrent un outil mince. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 12.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 5.0mm- Positions de réglage : 15- Capacités pour écrous : Ø 112- Capacités pour écrous : 40mm

Article numbers

Article number K1086.300.180
EAN 4003773035466
UBB 240102247980
UNSPSC 27112104
Manufacturer article nr  86 03 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.