text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.4 3 Inch X475 (18.3/4)

Specifiche

Diamètre 3 Inch
Longueur 475 mm
Marque Fabory
Classe Gr.L7 - Gr.4
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
    • Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est conseillé d'utiliser des écrous de Grade 7.

Dimensioni

B 4.625
L (mm) 475
M 75

Standard

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22330.762.476
EAN 8715494398619
UBB 500578973298
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.