text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Gedore 30 IMU-10 26 kusů


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Objednací číslo G2291.001.885
Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 13
Celkový počet nástrojů 26
Velikost připojení (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 13
Celkový počet nástrojů 26
Velikost připojení (mm) 10
Počet zásuvek pro šroubovák 4
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 4
S ráčnou Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2400
HS kód 8204200000
Type Socket Set

Popis

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2291.001.885
EAN 4010886622971
UBB 203122607534
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 6229740
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.