text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 14.5mm HSS Cylindrical Shank 169mm


Numero articolo U0000.145.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 114
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 169
Diameter drill (mm) 14.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 114
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 141
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.145.001
EAN 8715494651059
UBB 240201337401
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AA001450
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.