text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 3,0X190MM


Artikelnummer U0020.030.190
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 125
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 190
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 125
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.030.190
EAN 8715494656351
UBB 240201340603
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS030190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.