text.skipToContent text.skipToNavigation

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 725
Info
  • Sizes with a diameter M3 or > M24 are minimal property class 50.1 meter
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Estándares

NF E25-136
DIN 976-1A

Números de artículo

Artículo No. 55070.120.001
EAN 8715492332042
UBB 950353287648
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.