text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheville expansible M4X16

Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Profondeur de forage = élément à assembler + épaisseur du recouvrement + longueur de la cheville + 10 mm.
  • Longueur de la vis = élément à assembler + épaisseur du recouvrement + longueur de la cheville.
  • Il est conseillé d’appliquer un coefficient de sécurité.

Specifiche

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Matière Laiton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Profondeur de forage = élément à assembler + épaisseur du recouvrement + longueur de la cheville + 10 mm.
  • Longueur de la vis = élément à assembler + épaisseur du recouvrement + longueur de la cheville.
  • Il est conseillé d’appliquer un coefficient de sécurité.

Dimensioni

Béton ≥ C20/25 0.25
d-D M4
d2 5
Foret ø 5
L (mm) 16
m 16
P 0.7
Pierre ≥ 15 N/mm2 0.2

Numeri di articolo

Numero articolo 09610.040.016
EAN 8715492565860
UBB 950372000295
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.