text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Claw Hammer 429 570 gr


Artikelnummer S5072.000.570
Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 345
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 30
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Młotek ciesielski
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 345
Drążek materiałowy Metal
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 30
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 570
Waga całkowita (g) 840
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Tak
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 850
Kod towaru 8205200000
O (max.) 429
Type Claw Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer S5072.000.570
EAN 7311518012410
UBB 400110403559
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 429-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.