text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Wooden Worktop Maintenance Workbench 850 x 1500 x 750mm

Referência 5Z867787
Width 750
Depth 1500
Weight 54
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) ['850', '850']
With drawers case No

Especificações

Width 750
Depth 1500
Weight 54
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) ['850', '850']
With drawers case No
Thickness worktop (mm) 30
On wheels No
Material worktop Plywood
Adjustable height No
With brake No
Brand Facom
Commodity code

Números do artigo

Referência 5Z867787
EAN 3662424018077
UBB 500637653048
UNSPSC 27112800
Artigo do fabricante nr WB.1500WA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.