text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 20X12X250MM

  1. ART NR 39250.212.250
  2. EAN 8717077089365
  3. UBB 500647166601
  4. UNSPSC 31163207

Price per 
-


Package: 10
Full Box only
b 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
h 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12
Length (L) (mm) 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250
BS 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1
DIN 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A
ISO R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773
  1. Select other sizes

Specifications

h 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12
  1. Download CAD model