text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 18X11X36MM

  1. ART NR 39250.191.036
  2. EAN 8717077089341
  3. UBB 500647166452
  4. UNSPSC 31163207

Price per 
-


Package: 10
Full Box only
b 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18
h 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11
Length (L) (mm) 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36
BS 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1
DIN 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A
ISO R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773
  1. Select other sizes

Specifications

h 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11 , 11
  1. Download CAD model