text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 14X9X200MM

  1. ART NR 39250.149.200
  2. EAN 8717077089334
  3. UBB 500647166379
  4. UNSPSC 31163207

Price per 
-


Package: 10
Full Box only
b 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14 , 14
h 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9
Length (L) (mm) 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200
DIN 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A , 6885 A
ISO R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773 , R 773
BS 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1 , 4235-1
  1. Select other sizes

Specifications

h 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9 , 9
  1. Download CAD model