text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Steel Plain 14H left hand thread M10X1,00 (LH)

Numero articolo
Diameter
Brand Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain

Specifiche

Diameter M10
Brand Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 8.2
Info left hand thread
Commodity code 7318169290

Dimensioni

d-D M10
m 6
P 1
s 17

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 01593.100.100
EAN 8717077205543
UBB 500648116100
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.