Air connection (inch) |
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
,
3/8
|
Drive size |
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
,
3/4
|
Length (L) (mm) |
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
,
245
|
Max. air pressure (Bar) |
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
|
Torque |
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
,
1356 Nm
|