text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Circular saw GKS10,8V-LI (without battery/charger)

  1. ART NR B4045.002.010
  2. UBB 500624109020
  3. UNSPSC 23231200

Price per 
-


Package: 1
Length (L) (mm) 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410 , 410
Battery (Ah) 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
No-load speed (1st gear/2nd gear) 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1 , 0 - 1.400 min-1
Voltage 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8 , 10.8
Weight (g) 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400 , 1400
Saw blade-ø (mm) 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85 , 85